曜日別特売

ボールチェーン用カップリング

ボールチェーン用カップリング - ミヤコボールチェーン用カップリング - ミヤコ

ボールチェーン用カップリングです。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65836916M39ASSUS3043.2
38
28
31(税込)
当日出荷
65836925M39ASSUS3044.5
64
43
47(税込)
当日出荷
65836803M39A黄銅(クロムメッキ)3
16
取扱い終了
返品不可
65836812M39A黄銅(クロムメッキ)4
24
取扱い終了
返品不可
65836828M39A黄銅(クロムメッキ)5
30
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする