洗濯機排水金具

洗濯機排水金具 - ミヤコ洗濯機排水金具 - ミヤコ

排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
フタは本体と繋がっており、紛失の心配がありません。

材質黄銅クロムメッキ内容量1個
注意
※VU40、VU50用です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65837634M44F4026447441
3,440
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
65837643M44F5025568553
3,500
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65837652M44F5025568553
3,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする