ミヤコ
床点検口
バルブの点検の開閉に取付される金具です。
(寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。)
点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。
フタの形状はサイズにより異なります。
材質
黄銅(クロムメッキ)
内容量
1個
注意
※点検口のため気密性、止水性能はありません。
※他の用途での使用はしないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65837722
M44FT
100
100
107
145
96
25
¥
11,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65837738
M44FT
125
125
131
175
121
31
¥
16,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65837747
M44FT
150
146
154
200
137
32
¥
24,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65837756
M44FT
75
77
83
115
74
25
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください