ミヤコ
フレアー式ナット
フレアー式銅管継手の専用ナットです。
材質
黄銅
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法
寸法L(mm)
内径(Φmm)
寸法d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65838587
M614FK
21
10
21
10.2
10.2
¥
480
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838596
M614FK
23.5
12
23.5
12.2
12.2
¥
700
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838605
M614FK
23.5
12.7
23.5
12.9
12.9
¥
720
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838614
M614FK
28
15
28
15.2
15.2
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838623
M614FK
28
15.88
28
16.1
16.1
¥
1,860
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65838632
M614FK
32
19.05
32
19.25
19.25
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838648
M614FK
35
22.22
35
22.5
22.5
¥
5,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838657
M614FK
17.5
6.35
17.5
6.5
6.5
¥
330
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838666
M614FK
14
6A
14
6.2
6.2
¥
300
¥
209
¥
230
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65838675
M614FK
17.5
6B
17.5
6.2
6.2
¥
320
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838684
M614FK
18
8
18
8.2
8.2
¥
340
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838693
M614FK
21
9.52
21
9.7
9.7
¥
460
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材