ミヤコ
フレアー式ナット
冷媒対応品。
フレアー式銅管継手の専用ナット。
材質
黄銅
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65838702
M614FKD
12.7
22
12.9
UNF3/4山16
¥
880
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838718
M614FKD
15.88
26
16.1
UNF7/8山14
¥
1,520
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838727
M614FKD
19.05
30
19.2
UNF11/16山14
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838736
M614FKD
6.35
15
6.5
UNF7/16山20
¥
370
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838745
M614FKD
9.52
18
9.7
UNF5/8山18
¥
530
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材