ミヤコ
ソロバン玉ナット
ソロバン玉入りリング式継手専用ナットです。
材質
黄銅
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法
寸法L(mm)
内径(Φmm)
寸法d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65838754
M614RK
16
10
16
10.2
10.2
¥
520
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838763
M614RK
18
12
18
12.2
12.2
¥
720
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838772
M614RK
18
12.7
18
12.9
12.9
¥
720
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838788
M614RK
20
15
20
16.1
16.1
¥
1,280
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838797
M614RK
20
15.88
20
15.2
15.2
¥
1,280
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838806
M614RK
23
19.05
23
19.25
19.25
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838815
M614RK
23
22.22
23
22.5
22.5
¥
3,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838824
M614RK
10
3
10
3.2
3.2
¥
280
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838833
M614RK
10
4
10
4.2
4.2
¥
280
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838842
M614RK
10
5
10
5.2
5.2
¥
300
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838858
M614RK
13
6.35
13
6.55
6.55
¥
320
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838867
M614RK
10
6A
10
6.2
6.2
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838876
M614RK
13
6B
13
6.2
6.2
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838885
M614RK
13
8
13
8.2
8.2
¥
320
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838894
M614RK
16
9.52
16
9.7
9.7
¥
520
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材