曜日別特売

ソロバン玉リング

ソロバン玉リング - ミヤコソロバン玉リング - ミヤコソロバン玉リング - ミヤコソロバン玉リング - ミヤコソロバン玉リング - ミヤコソロバン玉リング - ミヤコソロバン玉リング - ミヤコソロバン玉リング - ミヤコ
(2件のレビュー)

ソロバン玉入りリング式継手専用リングです。

材質黄銅内容量1個
全15種類を絞り込む
寸法
15種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法
寸法L(mm)
外径(Φmm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65838903M614RK-R910913.513.5
150
109
120(税込)
当日出荷
65838912M614RK-R11121115.515.5
230
179
197(税込)
当日出荷
65838928M614RK-R1012.7101616
230
179
197(税込)
3日以内出荷
65838937M614RK-R1215121919
480
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838946M614RK-R1215.88122020
500
369
406(税込)
当日出荷
65838955M614RK-R13.519.0513.52424
700
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
65838964M614RK-R1122.22112626
1,180
869
956(税込)
3日以内出荷
返品不可
65838973M614RK-R5355.55.5
200
139
153(税込)
当日出荷
65838982M614RK-R5.545.56.36.3
200
139
153(税込)
当日出荷
65838998M614RK-R5.555.57.57.5
350
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
65839007M614RK-R6.56.356.58.38.3
100
70
77(税込)
当日出荷
65839016M614RK-R5.56A5.599
100
70
77(税込)
当日出荷
65839025M614RK-R7.56B7.599
100
70
77(税込)
当日出荷
65839034M614RK-R7.587.51111
100
70
77(税込)
当日出荷
65839043M614RK-R99.5291313
150
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65838982
2020-09-24
用途: エアブローガンの長ノズル締め付けリングの交換

エアブローガンの長ノズルが緩くなってきました。ノズル締め付け部の銅パイプが伸びきったので切断して取り付け直します。締め付け用にそろばん玉リングが使われていたので、これを1個だけ注文したわけです。モノタロウさんもクタビレ儲けですが、後々いいこともあるでしょう。ブローガンを買い替えほうが手間がかからなくてよいのでは?という愚問はなしでお願いします。

対象商品 : 65839034
2019-03-12
用途: ボイラーの灯油配管

ボイラーの灯油配管接続用に使いました。普通につかえました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする