ミヤコ
タンク取出金具用スベリパッキン
M65TLP用のスベリパッキンです。
寸法d(Φmm)
40
寸法D(Φmm)
60
材質
PE
寸法
25
内径(Φmm)
40
外径(Φmm)
60
内容量
1個
注意
※寸法をお確かめの上使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65840355
M65TLP-SP
¥
300
¥
209
¥
230
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください