タンク取出金具用スベリパッキン

タンク取出金具用スベリパッキン - ミヤコ

M65TLP用のスベリパッキンです。

寸法d(Φmm)57寸法D(Φmm)77材質PE寸法40内径(Φmm)57外径(Φmm)77内容量1個
注意
※寸法をお確かめの上使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65840373M65TLP-SP
340
249
274(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする