ミヤコ
ツバ付排水目皿
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
ツバ径がパイプ外径より2~3広いセミツバタイプです。
材質
黄銅(クロムメッキ)
寸法H(mm)
24
内容量
1個
注意
※目皿巣はネジ式です。
※手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65846402
MB19W
100
118
(VP)100
(VU)107
W94山16
¥
6,780
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65846418
MB19W
50
66
(VP)51
(VU)56
W46山16
¥
3,460
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65846427
MB19W
65
82
(VP)67
(VU)71
W61山16
¥
4,120
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65846436
MB19W
75
95
(VP)77
(VU)83
W71山16
¥
5,240
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください