曜日別特売

洗濯機排水トラップ コンパクト型

洗濯機排水トラップ コンパクト型 - ミヤコ洗濯機排水トラップ コンパクト型 - ミヤコ

コンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。

付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40内容量1個
注意
※施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
※封水は25ミリです。
※長期間洗濯機を使用しない場合は封水切れにご注意ください。
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※VP、VU50兼用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65848396MB44AM75
6,000
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
65848405MB44AMVU50
3,000
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする