洗濯機排水トラップ クルバ

洗濯機排水トラップ クルバ - ミヤコ洗濯機排水トラップ クルバ - ミヤコ洗濯機排水トラップ クルバ - ミヤコ洗濯機排水トラップ クルバ - ミヤコ洗濯機排水トラップ クルバ - ミヤコ洗濯機排水トラップ クルバ - ミヤコ洗濯機排水トラップ クルバ - ミヤコ洗濯機排水トラップ クルバ - ミヤコ

本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。
今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。
カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。
豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。

材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40付属品バンド、インナー、キャップ、ビス内容量1個
注意
※施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
※カバーが割れる恐れがありますので荷重が加わる位置でのご使用は避けてください。
※ほとんどの国産品の洗濯機排水ホースのフックに対応しておりますが一部合わないホースもございます。
※合わない場合は、排水ホースのフックとカバーを紐で結んでください。
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
全18種類を絞り込む
寸法
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65848457MB44CCVU50オレンジ
3,600
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65848466MB44CCVU50ダークブラウン
3,600
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65848475MB44CCVU50プラチナシルバー
3,600
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65848484MB44CCVU50ブラック
3,600
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65848493MB44CCVU50ホワイトグレー
3,600
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65848502MB44CCVU50ライトグリーン
3,600
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65848518MB44CCVU50ライトブラウン
3,600
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65848527MB44CCVU50ライトブルー
3,600
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65848536MB44CCVU50レッド
3,600
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65848563MB44CWCVP・VU50オレンジ
3,600
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65848572MB44CWCVP・VU50ダークブラウン
3,600
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65848588MB44CWCVP・VU50プラチナシルバー
3,600
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65848597MB44CWCVP・VU50ブラック
3,600
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65848606MB44CWCVP・VU50ホワイトグレー
3,600
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65848615MB44CWCVP・VU50ライトグリーン
3,600
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65848624MB44CWCVP・VU50ライトブラウン
3,600
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65848633MB44CWCVP・VU50ライトブルー
3,600
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65848642MB44CWCVP・VU50レッド
3,600
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする