曜日別特売

クリーン型洗濯機排水トラップ ツバ広型

クリーン型洗濯機排水トラップ ツバ広型 - ミヤコクリーン型洗濯機排水トラップ ツバ広型 - ミヤコクリーン型洗濯機排水トラップ ツバ広型 - ミヤコ
(1件のレビュー)

業界初!VP・VU65用洗濯機排水トラップが寸法追加で登場。
床穴を少し大きくあけてしまった場合でも、MB44CWに比べビス止め位置がΦ88からΦ103と広いため対応できます。
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50ミリで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップは隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。

付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40内容量1個
注意
※施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※VP、VU50/65兼用です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65848658MB44CWHホワイトグレーVP・VU50
3,500
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
65848667MB44CWHホワイトグレーVP・VU65
5,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
65848676MB44CWHMクロムメッキVP・VU50
3,500
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
65848685MB44CWHMクロムメッキVP・VU65
5,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65848685
2021-09-21
用途: 排水トラップの交換
建設業・工事業

なかなかない寸法のためモノタロウにて購入
問題なく設置できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする