洗濯機排水トラップ ガンコ

洗濯機排水トラップ ガンコ - ミヤコ洗濯機排水トラップ ガンコ - ミヤコ洗濯機排水トラップ ガンコ - ミヤコ

80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。
壁隅への設置でも、スクエアタイプなので省スペースで設置でき空間を有効利用できます。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。

材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40付属品バンド、インナー、キャップ、ビス内容量1個
注意
※施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65848816MB44GUVP・VU50ホワイトグレー-
3,200
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
65848825MB44GUM75-クロムメッキ
9,400
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
65848834MB44GUMVP・VU50-クロムメッキ
3,200
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする