横引ソケット

横引ソケット - ミヤコ横引ソケット - ミヤコ

床下立上最小寸法が120ミリで狭小部の排水配管に便利です。
上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。

寸法d2(mm)60寸法H(mm)210材質PVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40内容量1個
注意
※施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
※配管洗浄剤を使用の際は使用上の注意をよく守りご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法d1(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65849062MB44-YS50×505612075
2,100
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
65849078MB44-YS75×508311065
2,280
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする