ミヤコ
洗濯機パン
寸法(mm)
640×640
付属品
木ビス(ステンレス)×4本
色
スーパーホワイト
耐荷重(kg)
200
トラップ
中央
内容量
1個
注意
※トラップは別売りです。
※2重とラップにならないように配管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65849568
MB6464
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください