洗濯機パン

洗濯機パン - ミヤコ洗濯機パン - ミヤコ
寸法(mm)800×640付属品木ビス(ステンレス)×4本スーパーホワイト耐荷重(kg)100商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)800×640×85内容量1個
注意
※トラップは別売りです。
※2重とラップにならないように配管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65849814MB8064L穴あり(右)
18,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
65849823MB8064R穴あり(左)
18,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
65849787MB8064C穴あり(中央)
18,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする