塩ビ用ホールソー

塩ビ用ホールソー - ミヤコ

塩ビパイプ用のホールソーです。
MB149T-75×50(P)、100×50(P)に使用の場合は寸法60(50ヨウ)を、100×75(P)に使用の場合は寸法89(75ヨウ)をご使用ください。

材質センタードリル:SKH51相当品、ホールソー:SKH相当品センタードリル径(Φmm)6×87内容量1個
注意
※電動ドリル回転専用です。
※インパクトドリル、ハンマードリル、振動ドリルは使用しないでください。
※取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φ)
適合パイプ
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65850304MB97P48(40ヨウ)4047
8,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
65850313MB97P60(50ヨウ)5059
11,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
65850322MB97P89(75ヨウ)7588
17,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り用切断工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする