曜日別特売

樹脂製防虫目皿

樹脂製防虫目皿 - ミヤコ樹脂製防虫目皿 - ミヤコ樹脂製防虫目皿 - ミヤコ樹脂製防虫目皿 - ミヤコ樹脂製防虫目皿 - ミヤコ樹脂製防虫目皿 - ミヤコ樹脂製防虫目皿 - ミヤコ樹脂製防虫目皿 - ミヤコ

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。
本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。

材質本体/クロムメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり内容量1個
注意
※塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生する事もあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65851056MJ19CW4833304044
1,160
919
1,011(税込)
当日出荷
65851065MJ19CW5945305056
1,560
1,198
1,318(税込)
当日出荷
65851074MJ19CW7660306571
1,780
1,498
1,648(税込)
当日出荷
65851083MJ19CW8871357583
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
65851047MJ19CW1139437100107
2,220
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする