防虫目皿

防虫目皿 - ミヤコ防虫目皿 - ミヤコ防虫目皿 - ミヤコ

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150mm以下) 。

材質(網)SUS304内容量1個
注意
※塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
材質
メッシュ寸法(mm)
寸法d
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65853725MK19CW100VUスリーブ:ABS、防虫金枠:CAC2030.4×16W96山1610010711625
6,400
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
65853734MK19CW100#10VUスリーブ:ABS、防虫金枠:CAC2030.4×10W96山1610010711625
7,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
65853743MK19CW100#30VUスリーブ:ABS、防虫金枠:CAC2030.4×30W96山1610010711625
7,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
65853752MK19CW125VUスリーブ:ABS、防虫金枠:CAC2030.4×16W121山1612513114230
9,900
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
65853768MK19CW125#10VUスリーブ:ABS、防虫金枠:CAC2030.4×10W121山1612513114230
14,000
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
65853777MK19CW125#30VUスリーブ:ABS、防虫金枠:CAC2030.4×30W121山1612513114230
14,000
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
65853786MK19CW150VUスリーブ:ABS、防虫金枠:CAC2030.4×16W137山1614615416730
14,400
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
65853795MK19CW150#10VUスリーブ:ABS、防虫金枠:CAC2030.4×10W137山1614615416730
18,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
65853804MK19CW150#30VUスリーブ:ABS、防虫金枠:CAC2030.4×30W137山1614615416730
18,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
65853813MK19CW200VUスリーブ:ABS、補強十字:C36040.4×16-19420221634
48,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65853822MK19CW40VUスリーブ:ABS、防虫金枠:CAC2030.4×16W37山1640445024
2,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
65853838MK19CW40#10VUスリーブ:ABS、防虫金枠:CAC2030.4×10W37山1640445024
3,200
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
65853847MK19CW40#30VUスリーブ:ABS、防虫金枠:CAC2030.4×30W37山1640445024
3,200
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
65853856MK19CW50VUスリーブ:ABS、防虫金枠:CAC2030.4×16W47山1651566225
3,780
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
65853865MK19CW50#10VUスリーブ:ABS、防虫金枠:CAC2030.4×10W47山1651566225
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65853874MK19CW50#30VUスリーブ:ABS、防虫金枠:CAC2030.4×30W47山1651566225
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65853883MK19CW65VUスリーブ:ABS、防虫金枠:CAC2030.4×16W63山1667717825
4,100
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65853892MK19CW65#10VUスリーブ:ABS、防虫金枠:CAC2030.4×10W63山1667717825
4,740
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
65853908MK19CW65#30VUスリーブ:ABS、防虫金枠:CAC2030.4×30W63山1667717825
4,740
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
65853917MK19CW75VUスリーブ:ABS、防虫金枠:CAC2030.4×16W73山1677839125
4,680
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
65853926MK19CW75#10VUスリーブ:ABS、防虫金枠:CAC2030.4×10W73山1677839125
5,660
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65853935MK19CW75#30VUスリーブ:ABS、防虫金枠:CAC2030.4×30W73山1677839125
5,660
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする