ミヤコ
ツバ広排水目皿
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
ツバ広なので、開口部を化粧できます。
材質
黄銅(クロムメッキ)
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
内容量
1個
注意
※目皿巣はネジ式です。
※手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。
全7種類を絞り込む
寸法
選択してください
40
50
65
75
100
125
150
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法
寸法d
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65854014
MK19FW
100
W96山16
(VP)100
(VU)107
145
25
¥
7,840
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
当日出荷
65854023
MK19FW
125
W121山16
(VP)125
(VU)131
175
31
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65854032
MK19FW
150
W137山16
(VP)146
(VU)154
200
32
¥
19,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65854048
MK19FW
40
W37山16
(VP)40
(VU)44
75
25
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65854057
MK19FW
50
W47山16
(VP)51
(VU)56
85
25
¥
3,980
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
65854066
MK19FW
65
W63山16
(VP)67
(VU)71
105
25
¥
4,760
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65854075
MK19FW
75
W73山16
(VP)77
(VU)83
115
25
¥
6,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください