ミヤコ
排水目皿
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます(150以下) 。
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
内容量
1個
注意
※目皿巣はネジ式です。
※200はカギ式です。
※手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
材質
寸法d
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65854084
MK19W
100
VUスリーブ:ABS、目皿巣:CAC203
W96山16
(VP)100
(VU)107
116
25
¥
5,600
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
65854093
MK19W
125
VUスリーブ:ABS、目皿巣:CAC203
W121山16
(VP)125
(VU)131
142
30
¥
10,000
¥
6,998
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
65854102
MK19W
150
VUスリーブ:ABS、目皿巣:CAC203
W137山16
(VP)146
(VU)154
167
30
¥
12,400
¥
8,798
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
65854118
MK19W
200
VUスリーブ:ABS、目皿巣:CAC202
-
(VP)194
(VU)202
216
34
¥
35,400
¥
26,980
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65854127
MK19W
40
VUスリーブ:ABS、目皿巣:CAC203
W37山16
(VP)40
(VU)44
50
24
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
65854136
MK19W
50
VUスリーブ:ABS、目皿巣:CAC203
W47山16
(VP)51
(VU)56
62
25
¥
2,840
¥
2,098
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
65854145
MK19W
65
VUスリーブ:ABS、目皿巣:CAC203
W63山16
(VP)67
(VU)71
78
25
¥
3,400
¥
2,898
¥
2,398
アウトレット
¥
2,638
(税込)
当日出荷
残り7点です
65854154
MK19W
75
VUスリーブ:ABS、目皿巣:CAC203
W73山16
(VP)77
(VU)83
91
25
¥
4,320
¥
3,490
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください