ミヤコ
排水目皿 耐荷重
目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質
黄銅(クロムメッキ)
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
内容量
1個
注意
※目皿巣はネジ式です。
※手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。
※車が通るような場所には使用できません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法d
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65854163
MK19WG
100
W96山16
(VP)100
(VU)107
116
25
¥
6,720
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65854172
MK19WG
125
W121山16
(VP)125
(VU)131
142
30
¥
12,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65854188
MK19WG
150
W137山16
(VP)146
(VU)154
167
30
¥
15,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65854197
MK19WG
50
W47山16
(VP)51
(VU)56
62
25
¥
3,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65854206
MK19WG
75
W73山16
(VP)77
(VU)83
91
25
¥
5,180
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください