ミヤコ
排水目皿 ストレーナー付
兼用目皿にストレーナーがついており、目皿からこぼれた小さな砂利や小石が配管内に侵入するのを防ぎます。
材質
黄銅(クロムメッキ)、ストーナー:SUS304
寸法H(mm)
25
仕様
0.4×12メッシュ
内容量
1個
注意
※目皿巣はネジ式です。
※手足や肌が直接触れる個所には使用しないでください。
※砂利等が溜まりやすい場所は定期的に清掃して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
寸法d
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法D(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65854215
MK19WST
50
W47山16
(VP)51
(VU)56
62
37
¥
9,460
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65854224
MK19WST
75
W73山16
(VP)77
(VU)83
91
47
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください