ミヤコ
山型排水目皿
目皿部分が山型になっているので、ゴミが詰まりにくくなっています。
材質
黄銅(クロムメッキ)
内容量
1個
注意
※目皿巣はネジ式です。
※手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法d
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65854233
MK19WY
100
W96山16
(VP)100
(VU)107
116
50
¥
7,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65854242
MK19WY
40
W37山16
(VP)40
(VU)44
50
39
¥
3,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
65854258
MK19WY
50
W47山16
(VP)51
(VU)56
62
44
¥
3,920
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
65854267
MK19WY
65
W63山16
(VP)67
(VU)71
78
50
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
65854276
MK19WY
75
W73山16
(VP)77
(VU)83
91
50
¥
6,720
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください