ミヤコ
排水目皿
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質
黄銅(クロムメッキ)
寸法H(mm)
27
内容量
1個
注意
※目皿巣はネジ式です。
※手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65855852
MS19W
100
114
(VP)100
(VU)107
W96山16
¥
6,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65855868
MS19W
40
44
(VP)40
(VU)44
W37山16
¥
2,420
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65855877
MS19W
50
56
(VP)51
(VU)56
W47山16
¥
3,140
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65855886
MS19W
65
71
(VP)67
(VU)71
W63山16
¥
3,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65855895
MS19W
75
83
(VP)77
(VU)83
W73山16
¥
4,760
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください