ミヤコ
FV用中間ニップル(TOTO用)
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。
既存の連結管を外して使用します。
六角棒レンチで締め込みができます。
材質
本体/黄銅、パッキン/NBR
形状
ニップル
ねじ
M30×1.5
内容量
1個
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
※メッキ腐食の原因となります。
※節水型仕様にはご使用いただけません。
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65857776
MV150SS
芯々100
22
¥
1,720
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857785
MV150SS
芯々105
27
¥
2,980
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857794
MV150SS
芯々110
32
¥
2,980
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857803
MV150SS
芯々115
37
¥
2,980
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857812
MV150SS
芯々120
42
¥
2,980
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857828
MV150SS
芯々125
47
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857837
MV150SS
芯々130
52
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857846
MV150SS
芯々135
57
¥
3,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857855
MV150SS
芯々140
62
¥
3,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857864
MV150SS
芯々145
67
¥
3,660
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857873
MV150SS
芯々150
72
¥
3,780
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857882
MV150SS
芯々155
77
¥
4,260
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857898
MV150SS
芯々160
82
¥
4,440
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857907
MV150SS
芯々165
87
¥
4,760
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857916
MV150SS
芯々170
92
¥
5,560
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857925
MV150SS
芯々175
97
¥
5,560
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857934
MV150SS
芯々180
102
¥
5,560
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857943
MV150SS
芯々185
107
¥
5,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857952
MV150SS
芯々190
112
¥
6,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857968
MV150SS
芯々195
117
¥
6,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857977
MV150SS
芯々200
122
¥
6,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857986
MV150SS
芯々210
132
¥
7,460
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857995
MV150SS
芯々220
142
¥
7,460
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材