MV150SS FV用中間ニップル(TOTO用) ミヤコ 65857952

FV用中間ニップル(TOTO用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)112
112
22
27
32
37
42
47
52
57
62
67
72
77
82
87
92
97
102
107
117
122
132
142
内容量1個注文コード65857952品番MV150SS
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。
既存の連結管を外して使用します。
六角棒レンチで締め込みができます。

材質
本体/黄銅、パッキン/NBR
形状
ニップル
寸法
芯々190
寸法L(mm)
112
ねじ
M30×1.5
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
※メッキ腐食の原因となります。
※節水型仕様にはご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする