ミヤコ
鋼管用メーター用袋ナット
量水器メーター用の袋ナットです。
材質
青銅
内容量
1個
注意
※取付後は漏水がないかご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法d1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65858537
S225GP-FN
13
18
21.5
G3/4
¥
1,020
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65858546
S225GP-FN
20
21
26.6
G1
¥
1,400
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65858555
S225GP-FN
25
24
33.5
G1-1/4
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65858564
S225GP-FN
30
25
42.5
G1-1/2
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65858573
S225GP-FN
40
27
48.5
G2
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65858582
S225GP-FN
50
33
61
G2-1/2
¥
11,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください