曜日別特売
S225GP-FN 鋼管用メーター用袋ナット ミヤコ 65858582

鋼管用メーター用袋ナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
高さ(mm)33
内容量1個注文コード65858582品番S225GP-FN
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

量水器メーター用の袋ナットです。

寸法
50
寸法H(mm)
33
寸法d2(Φmm)
61
寸法d1
G2-1/2
材質
青銅
高さ(mm)
33
ねじサイズ
G2-1/2
注意
※取付後は漏水がないかご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする