ゴムパッキン

ゴムパッキン - ミヤコゴムパッキン - ミヤコゴムパッキン - ミヤコ
(1件のレビュー)

流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。
耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後)
一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。

材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2内容量1個
注意
※油系流体は使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65866982SV1H1218
60
42
46(税込)
当日出荷
65866998SV1H1524
80
56
62(税込)
当日出荷
65867007SV1H2130
220
169
186(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65866982
2022-03-12
用途: フレキ配管のパッキンとして使用
まるちゃん飲食業

パッキンが細い(外径が小さい)ので、漏水しやすい。
結局他のパッキンを購入し取付をしました。
施工しやすい場所なら使えるが、手探りで接続する場所では使用をおすすめできない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする