曜日別特売

高温用ノンアスベストパッキン

高温用ノンアスベストパッキン - ミヤコ高温用ノンアスベストパッキン - ミヤコ高温用ノンアスベストパッキン - ミヤコ
(1件のレビュー)

蒸気配管、高温用。耐熱温度は214℃前後。(実施用では95℃前後)
水、油、蒸気(寒冷地等、-40℃から)等でご使用頂けます。

材質ノンアスベストT#1120使用温度範囲(℃)150以下最高使用温度(℃)150内容量1個
注意
※酸素、フッ素、硫酸等には使用不可。
※パッキンの特性上、緻密性に欠けるため浸透漏洩を起こしやすい材質です。
※施工前に水を含浸させ使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65867366SV1SNT1218
130
88
97(税込)
当日出荷
65867375SV1SNT1524
190
139
153(税込)
当日出荷
65867384SV1SNT2130
240
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65867366
2024-01-17
用途: ボイラーに使用

ドレン回収タンクとスチームボイラー間の接続に使用。最近は近くのホームセンターでは温水用パッキンを置かなく成っているので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする