ウィンジョブ CP201

ウィンジョブ CP201 - アシックスウィンジョブ CP201 - アシックスウィンジョブ CP201 - アシックスウィンジョブ CP201 - アシックスウィンジョブ CP201 - アシックスウィンジョブ CP201 - アシックスウィンジョブ CP201 - アシックスウィンジョブ CP201 - アシックス
(22件のレビュー)

SRB中敷きとCPグリップソールを採用し、快適性とグリップ力を向上。
スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
異なる硬度を組み合わせたミッドソール材で安定性とクッション性の両立を実現。
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。
足への負担を軽減する立体形状のSRB中敷を採用。取り替え式で洗濯も可能です。

仕様インナーソール取り替え式適合中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003 別売中敷は「21.5cm」「22.0cm」非対応形状ローカット規格JSAA規格A種認定品材質(アッパー)(本体)合成繊維、(補強)人工皮革材質(ソール)ゴム底甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全80種類を絞り込む
サイズ(cm)
80種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65735504FCP201 909021.53E相当ブラック×ブラック
オープン
10,000
11,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65735626FCP201 9090253E相当ブラック×ブラック
オープン
10,000
11,000(税込)
当日出荷
65735723FCP201 909027.53E相当ブラック×ブラック
オープン
10,000
11,000(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
65735748FCP201 9090283E相当ブラック×ブラック
オープン
10,000
11,000(税込)
当日出荷
65734743FCP201 0190283E相当ホワイト×ブラック
オープン
10,000
11,000(税込)
当日出荷
65735145FCP201 490121.53E相当インディゴブルー×ホワイト
オープン
10,000
11,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65735258FCP201 4901243E相当インディゴブルー×ホワイト
オープン
10,000
11,000(税込)
当日出荷
65735276FCP201 490124.53E相当インディゴブルー×ホワイト
オープン
10,000
11,000(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
65735294FCP201 4901253E相当インディゴブルー×ホワイト
オープン
10,000
11,000(税込)
当日出荷
65735328FCP201 490125.53E相当インディゴブルー×ホワイト
オープン
10,000
11,000(税込)
当日出荷
65735355FCP201 490126.53E相当インディゴブルー×ホワイト
オープン
10,000
11,000(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
65735382FCP201 4901273E相当インディゴブルー×ホワイト
オープン
10,000
11,000(税込)
当日出荷
65735434FCP201 4901283E相当インディゴブルー×ホワイト
オープン
10,000
11,000(税込)
当日出荷
65735443FCP201 4901293E相当インディゴブルー×ホワイト
オープン
10,000
11,000(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
65735188FCP201 490122.53E相当インディゴブルー×ホワイト
オープン
10,000
11,000(税込)
取扱停止中
返品不可
65735522FCP201 9090223E相当ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
65735538FCP201 909022.53E相当ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
65735565FCP201 9090233E相当ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
65735583FCP201 909023.53E相当ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
65735592FCP201 9090243E相当ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
65735608FCP201 909024.53E相当ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
65735644FCP201 909025.53E相当ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
65735662FCP201 9090263E相当ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
65735678FCP201 909026.53E相当ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
65735705FCP201 9090273E相当ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
65735757FCP201 9090293E相当ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
65735784FCP201 9090303E相当ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
65734463FCP201 019021.53E相当ホワイト×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
65734497FCP201 0190223E相当ホワイト×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
65734515FCP201 019022.53E相当ホワイト×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
65734533FCP201 0190233E相当ホワイト×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
65734558FCP201 019023.53E相当ホワイト×ブラック
オープン
取扱い終了
65734576FCP201 0190243E相当ホワイト×ブラック
オープン
取扱い終了
65734594FCP201 019024.53E相当ホワイト×ブラック
オープン
取扱い終了
65734612FCP201 0190253E相当ホワイト×ブラック
オープン
取扱い終了
65734637FCP201 019025.53E相当ホワイト×ブラック
オープン
取扱い終了
65734664FCP201 0190263E相当ホワイト×ブラック
オープン
取扱い終了
65734682FCP201 019026.53E相当ホワイト×ブラック
オープン
取扱い終了
65734707FCP201 0190273E相当ホワイト×ブラック
オープン
取扱い終了
65734725FCP201 019027.53E相当ホワイト×ブラック
オープン
取扱い終了
65734768FCP201 0190293E相当ホワイト×ブラック
オープン
取扱い終了
65734795FCP201 0190303E相当ホワイト×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
65734813FCP201 043321.53E相当ゴールドフュージョン×アストラルオーラ
8,300
取扱い終了
65734838FCP201 0433223E相当ゴールドフュージョン×アストラルオーラ
8,300
取扱い終了
65734856FCP201 043322.53E相当ゴールドフュージョン×アストラルオーラ
8,300
取扱い終了
65734874FCP201 0433233E相当ゴールドフュージョン×アストラルオーラ
8,300
取扱い終了
65734892FCP201 043323.53E相当ゴールドフュージョン×アストラルオーラ
8,300
取扱い終了
65734917FCP201 0433243E相当ゴールドフュージョン×アストラルオーラ
8,300
取扱い終了
65734953FCP201 043324.53E相当ゴールドフュージョン×アストラルオーラ
8,300
取扱い終了
65734978FCP201 0433253E相当ゴールドフュージョン×アストラルオーラ
8,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アシックス ワーキングシューズ
この動画は、3が参考にしています。
CPグリップソール 対滑性能実験
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-21
用途: 板金塗装の作業で使用してます。
自動車・二輪車・自転車関連業

今までは、安全靴などを専門で作っている安全靴を履いていたのですが、しっかりしてて良いのですが、それが逆に足に負担が掛かって足の指先がしびれてきたりしたので、スポーツメーカーが作る安全靴にしてみました。
履き心地は良いし、先鉄心の大きさも少し小さめなのが良いです。
履き続けてますが、指先のしびれは取れてきました。

対象商品 : 65735407
2025-03-14
用途: 全般
卸売・小売業

このシューズでランニングが行けそうなぐらい軽くて履きやすい

対象商品 : 65735678
2023-06-23
用途: 現場作業
サービス業

現場技術員からの評判はとても良いです。一日履いていても疲れない。丈夫。デメリットはないです。

1が参考にしています
対象商品 : 65735032
2022-04-23
用途: 工場での作業靴
ビーファイブス

他店で購入し履き心地良かったので二足目はこちらで購入。靴下との相性かもしれませんが中敷きが滑ります。新品を交換してしまうのはもったいないので途中で変えようと思ってます。長く履けます。

対象商品 : 65735355
2022-03-24
用途: 橋脚設置現場で使用

社内で3足目の購入です。ごつい感じがなく安全靴に見えないところが良い。以前使用していたものは重くて雨の降る日は現場移動が大変でしたがこの商品は思ったより軽いのにつま先は頑丈に安全に作られてとてもい勝手が良いです。

対象商品 : 65735723
2021-10-27
用途: 現場管理用
日本インシュレーション株式会社建設業・工事業

非常に軽く足が疲れません。ミズノの安全靴よりもかなり軽いです。

1が参考にしています
対象商品 : 43331506
2021-07-13
用途: 電気工事
井上電工電気・ガス・熱供給・水道業

やっぱりアシックスはいい。
今までいろんな靴を履きましたが アシックスの安全靴は足が疲れません。

2が参考にしています
対象商品 : 65735084
2021-07-07
用途: 作業用に

いつも安全靴はアシックス28.0を購入しています。
信頼できるメーカーでありコスト的に
高いように感じるかもしれませんが、
本当に長持ちします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする