卓上型 COD&多項目吸光光度計

卓上型 COD&多項目吸光光度計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

CODも含め1台で47項目の測定が可能。CODの測定には二クロム酸カリウム試薬を使用。
現場チェックに適した手軽さ。発光源はタングステンランプを採用し、優れた安定性と測定再現性を実現。
200データの保存機能と別売りUSBケーブルを使用してデータ転送も可能。
HI 83099は47項目まで測定可能な吸光光度計です。
高価な分析装置での測定や外部の検査機関での測定とは異なり、現場での水質チェックに最適です。
測定項目に合わせて専用の試薬を使用することで、手軽に測定を行えます。

仕様受光部:シリコンフォトセル、PC接続:Windows用ソフトウェア(HI 92000)およびUSBケーブル(HI 920013)が別途必要)付属品本体、測定用ガラスセル(4個)、ガラスセル用キャップ(4個)、測定用キット(プラスチックビーカー(100mL & 170mL)、メスシリンダー(100mL)、シリンジ(60mL & 5mL)、漏斗、濾紙(25枚)、スプーン、ピペット(2個)、活性炭(50袋))、溶存酸素分析用60mLガラスボトル、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、ACアダプター、取扱説明書質量(kg)0.9電源ACアダプタ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×235×110精度25℃:COD:±5mg/L ±測定値の5%、COD:±15mg/L ±測定値の4%、COD:±150mg/L ±測定値の3%、亜鉛(Zn):±0.03mg/L ±測定値の3%、亜硝酸塩(HR)(NO2-):±4mg/L ±測定値の4%、亜硝酸態窒素(NO2--N):±0.02mg/L ±測定値の4%、アルカリ度(CaCO3換算):±5mg/L ±測定値の10%、アルミニウム(Al):±0.02mg/L ±測定値の4%、アンモニア態窒素(LR)(NH3-N):±0.04mg/L ±測定値の4%、アンモニア態窒素(MR)(NH3-N):±0.05mg/L ±測定値の5%、オゾン(O3):±0.02mg/L ±測定値の3%、カリウム(HR)(K):±30mg/L ±測定値の7%、カリウム(MR)(K):±15mg/L ±測定値の7%、カリウム(LR)(K):±3.0mg/L ±測定値の7%、カルシウム(Ca):±10mg/L ±測定値の5%、カルシウム硬度(CaCO3換算):±0.11mg/L ±測定値の5%、銀(Ag):±0.020mg/L ±測定値の5%、残留塩素(遊離塩素)(Cl2):±0.03mg/L ±測定値の3%、残留塩素(全塩素)(Cl2):±0.03mg/L ±測定値の3%、シアヌル酸(CYC):±1mg/L ±測定値の15%、色度:±10PCU ±測定値の5%、臭素(Br2):±0.08mg/L ±測定値の3%、硝酸態窒素(NO3--N):±0.5mg/L ±測定値の10%、シリカ(SiO2):±0.03mg/L ±測定値の3%、鉄(HR)(Fe):±0.04mg/L ±測定値の2%、鉄(LR)(Fe):±10μg/L±測定値の8%、銅(HR)(Cu):±0.02mg/L±測定値の4%、銅(LR)(Cu):±10μg/L±測定値の5%、二酸化塩素(ClO2):±0.10mg/L ±測定値の5%、ニッケル(HR)(Ni):±0.07g/L±測定値の4%、ニッケル(LR)(Ni):±0.010mg/L ±測定値の7%、ヒドラジン(N2H4):±4%F.S.、pH:±0.1pH、フッ化物(F-):±0.03mg/L ±測定値の3%、マグネシウム(Mg):±5mg/L±測定値の3%、マグネシウム硬度(CaCO3換算):±0.11mg/L ±測定値の5%、マンガン(HR)(Mn):±0.2mg/L±測定値の3%、マンガン(LR)(Mn):±2μg/L ±測定値の3%、モリブデン(Mo):±0.3mg/L ±測定値の5%、ヨウ素(I2):±0.1mg/L±測定値の5%、溶存酸素(O2):±0.4mg/L ±測定値の3%、硫酸塩(SO42-):±5mg/L ±測定値の3%、リン(P):±0.3mg/L ±測定値の4%、リン酸塩(HR)(PO43-):±1mg/L ±測定値の4%、リン酸塩(LR)(PO43-):±0.04mg/L±測定値の4%、六価クロム(HR)(Cr Ⅵ):±5μg/L±測定値の4%、六価クロム(LR)(Cr Ⅵ):±1μg/L±測定値の4%測定方法COD:二クロム酸法、COD:二クロム酸法、COD:二クロム酸法、亜鉛(Zn):ジンコン法、亜硝酸塩(HR)(NO2-):硫酸鉄(Ⅱ)法、亜硝酸態窒素(NO2--N):ジアゾ化法、アルカリ度(CaCO3換算):ブロモクレゾールグリーンによる比色法、アルミニウム(Al):アルミノン法、アンモニア態窒素(LR)(NH3-N):ネスラー法、アンモニア態窒素(MR)(NH3-N):ネスラー法、オゾン(O3):DPD法、カリウム(HR)(K):テトラフェニルホウ酸塩比濁法、カリウム(MR)(K):テトラフェニルホウ酸塩比濁法、カリウム(LR)(K):テトラフェニルホウ酸塩比濁法、カルシウム(Ca):シュウ酸塩比色法、カルシウム硬度(CaCO3換算):カルマガイト比色法、銀(Ag):PAN法、残留塩素(遊離塩素)(Cl2):DPD法、残留塩素(全塩素)(Cl2):DPD法、シアヌル酸(CYC):比濁法、色度:白金コバルト標準法、臭素(Br2):DPD法、硝酸態窒素(NO3--N):カドミウム還元法、シリカ(SiO2):ヘテロポリブルー法、鉄(HR)(Fe):フェナントロリン法、鉄(LR)(Fe):TPTZ 法、銅(HR)(Cu):ビシンコニン酸法、銅(LR)(Cu):ビシンコニン酸法、二酸化塩素(ClO2):クロロフェノールレッド法、ニッケル(HR)(Ni):EDTA比色法、ニッケル(LR)(Ni):PAN法、ヒドラジン(N2H4):ジメチルアミノベンズアルデヒド法、pH:フェノールレッド比色法、フッ化物(F-):SPADNS法、マグネシウム(Mg):カルマガイト比色法、マグネシウム硬度(CaCO3換算):EDTA比色法、マンガン(HR)(Mn):過ヨウ素酸法、マンガン(LR)(Mn):PAN法、モリブデン(Mo):メルカプト酢酸法、ヨウ素(I2):DPD法、溶存酸素(O2):ウィンクラー法、硫酸塩(SO42-):塩化バリウムによる比濁法、リン(P):アミノ酸法、リン酸塩(HR)(PO43-):アミノ酸法、リン酸塩(LR)(PO43-):アスコルビン酸法、六価クロム(HR)(Cr Ⅵ):ジフェニルカルバジド法、六価クロム(LR)(Cr Ⅵ):ジフェニルカルバジド法光源狭帯域フィルター装置付タングステンランプデータメモリ200データまで保存可能使用環境0~50℃、90% RH(結露のないこと)検出単位COD:0~150 mg/L(1mg/L)、COD:0~1500 mg/L(1mg/L)、COD:0~15000 mg/L(10mg/L)、亜鉛(Zn):0.00~3.00 mg/L(0.01mg/L)、亜硝酸塩(HR)(NO2-):0~150 mg/L(1mg/L)、亜硝酸態窒素(NO2--N):0.00~1.15 mg/L(0.01mg/L)、アルカリ度(CaCO3換算):0~500mg/L(5mg/L)、アルミニウム(Al):0.00~1.00 mg/L(0.01mg/L)、アンモニア態窒素(LR)(NH3-N):0.00~3.00 mg/L(0.01mg/L)、アンモニア態窒素(MR)(NH3-N):0.00~10.00 mg/L(0.01mg/L)、オゾン(O3):0.00~2.00 mg/L(0.01mg/L)、カリウム(HR)(K):20~200mg/L(5mg/L)、カリウム(MR)(K):10~100mg/L(2.5mg/L)、カリウム(LR)(K):0.0~20.0mg/L(0.5mg/L)、カルシウム(Ca):0~400mg/L(10mg/L)、カルシウム硬度(CaCO3換算):0.00~2.70 mg/L(0.01mg/L)、銀(Ag):0.000~1.000 mg/L(0.005mg/L)、残留塩素(遊離塩素)(Cl2):0.00~2.50 mg/L(0.01mg/L)、残留塩素(全塩素)(Cl2):0.00~3.50 mg/L(0.01mg/L)、シアヌル酸(CYC):0~80 mg/L(1mg/L)、色度:0~500 PCU(度)(1PCU)、臭素(Br2):0.00~8.00 mg/L(0.01mg/L)、硝酸態窒素(NO3--N):0.0~30.0 mg/L(0.1mg/L)、シリカ(SiO2):0.00~2.00 mg/L(0.01mg/L)、鉄(HR)(Fe):0.00~5.00 mg/L(0.01mg/L)、鉄(LR)(Fe):0~400 ?g/L(1μg/L)、銅(HR)(Cu):0.00~5.00 mg/L(0.01mg/L)、銅(LR)(Cu):0~1000 ?g/L(1μg/L)、二酸化塩素(ClO2):0.00~2.00 mg/L(0.01mg/L)、ニッケル(HR)(Ni):0.00~7.00 g/L(0.01g/L)、ニッケル(LR)(Ni):0.000~1.000 mg/L(0.001mg/L)、ヒドラジン(N2H4):0~400 ?g/L(1μg/L)、pH:6.5~8.5 pH(0.1pH)、フッ化物(F-):0.00~2.00 mg/L(0.01mg/L)、マグネシウム(Mg):0~150mg/L(5mg/L)、マグネシウム硬度(CaCO3換算):0.00~2.00 mg/L(0.01mg/L)、マンガン(HR)(Mn):0.0~20.0 mg/L(0.1mg/L)、マンガン(LR)(Mn):0~300 ?g/L(1μg/L)、モリブデン(Mo):0.0~40.0 mg/L(0.1mg/L)、ヨウ素(I2):0.0~12.5 mg/L(0.1mg/L)、溶存酸素(O2):0.0~10.0 mg/L(0.1mg/L)、硫酸塩(SO42-):0~100mg/L(5mg/L)、リン(P):0.0~15.0 mg/L(0.1mg/L)、リン酸塩(HR)(PO43-):0.0~30.0 mg/L(0.1mg/L)、リン酸塩(LR)(PO43-):0.00~2.50 mg/L(0.01mg/L)、六価クロム(HR)(Cr Ⅵ):0~1000 ?g/L(1μg/L)、六価クロム(LR)(Cr Ⅵ):0~300 ?g/L(1μg/L)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65815837HI83099
270,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65815837HI8309925218708HI 83399HI83099 卓上型 COD&吸光光度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 25218708卓上型 COD&吸光光度計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)1個
359,800
税込395,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする