HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
ISEハーフセル電極(臭化物)
臭化物(Br
-
)用ISE電極
用途
乳化した食品、飲料水、植物、土壌に含まれる遊離の臭化物イオン、および滴定用
測定範囲
M:1~1×10
-
69、mg/L:0.08~79910
ケーブル長(m)
1
測定範囲(pH)
2~12.5
測定物質
臭化物
温度測定範囲(℃)
0~80
材質(ボディ)
エポキシ樹脂
電極棒径(Φmm)
12
電極
ハーフセル、固体
電極長H(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65815986
HI 4002
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください