HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
ISEハーフセル電極(カドミウム)
カドミウム(Cd2
+
)用ISE電極
用途
キレート滴定用
測定範囲
M:0.1~1×10
-
7、mg/L:0.01~11200
ケーブル長(m)
1
測定範囲(pH)
2~12
測定物質
カドミウム
温度測定範囲(℃)
0~80
材質(ボディ)
エポキシ樹脂
電極棒径(Φmm)
12
電極
ハーフセル、個体
電極長H(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65815995
HI 4003
¥
190,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください