HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
ISEハーフセル電極(フッ化物)
フッ化物(F
-
)用ISE電極
用途
飲料水、清涼飲料、ワイン、乳化した食品、メッキ、ピクリング酸に含まれる遊離のフッ化物
測定範囲
M:1~1×10
-
6、mg/L:0.02~Sat.
ケーブル長(m)
1
測定範囲(pH)
5~8
測定物質
フッ化物
温度測定範囲(℃)
0~80
材質(ボディ)
エポキシ樹脂
電極棒径(Φmm)
12
電極
ハーフセル、個体
電極長H(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65816047
HI 4010
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください