HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
ISEハーフセル電極(ヨウ化物)
ヨウ化物(I
-
)用ISE電極
用途
乳化した食品(ヨウ素添加食卓塩)、植物に含まれる遊離のヨウ化物イオン、および滴定用
測定範囲
M:1~1×10
-
7、mg/L:0.01~127000
ケーブル長(m)
1
測定範囲(pH)
2~13
測定物質
ヨウ化物
温度測定範囲(℃)
0~80
材質(ボディ)
エポキシ樹脂
電極棒径(Φmm)
12
電極
ハーフセル、個体
電極長H(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65816056
HI 4011
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください