HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
ISEハーフセル電極(硝酸塩)
硝酸塩(NO3
-
)用ISE電極
用途
天然水(淡水、海水)、乳化食品、植物に含まれる遊離の硝酸塩
測定範囲
M:0.1~1×10
-
5、mg/L:0.62~6200
ケーブル長(m)
1
測定範囲(pH)
3.0~8
測定物質
硝酸塩
温度測定範囲(℃)
0~40
材質(ボディ)
PVC
電極棒径(Φmm)
12
電極
ハーフセル、ポリマー膜
電極長H(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65816074
HI 4013
¥
210,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください