HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
ISEハーフセル電極(銀/硫化物)
銀/硫化物(Ag
+
/S2
-
)用ISE電極
用途
硝酸銀による滴定用、および水、天然水、土壌の含まれる硫化物イオン
測定範囲
Ag
+
:1.0~1×10
-
6、0.11~107900、S2
-
:1.0~1×10
-
7、0.003~32100
ケーブル長(m)
1
測定範囲(pH)
Ag
+
:2~8、S2
+
:12~14
測定物質
銀/硫化物
温度測定範囲(℃)
0~80
材質(ボディ)
エポキシ樹脂
電極棒径(Φmm)
12
電極
ハーフセル、個体
電極長H(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65816092
HI 4015
¥
173,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください