HI931102Cは丈夫なボディに日常防水を備えたポータブル塩分計です。付属のナトリウムイオン電極を使用し、水溶液に含まれる塩分(NaCl)をg/Lおよび%の単位で測定します。
ナトリウムは通常、塩化ナトリウムまたは塩の形で多くの食品や飲料水に含まれているミネラル分です。塩は食品中で自然に発生し、しばしば調味料として加えられ腐敗を防ぎます。
塩を加えることで製品の品質向上、酵素の活性化の調整、含水量の制御に役立ちます。
適合【標準液】0.30g/L NaCl、3.0g/L NaCl、30g/L NaClの3種類よりセット内容本体、ナトリウムイオン電極(FC 300B)、温度センサーHI 7662、単4アルカリ電池4個測定範囲NaCl:0.150~1.500g/L、1.50~15.00g/L、15.0~150.0g/L、150~300g/L、0.0~30.0%、温度:推奨の使用温度は0~80℃(付属電極FC 300Bを使用時/本体表示は-20.0~120.0℃)質量(g)300(本体のみ)電源単四アルカリ乾電池×3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×72×36精度(25℃)NaCl:測定値の5%、温度:±0.2センサーHI 7662(ステンレス製、1mケーブル)連続使用時間(時間)約200機能自動電源オフ:5/10/20/60分間の未使用後、もしくはなし校正自動で1点または2点校正使用環境0~50℃、RH100%(結露のないこと)検出単位NaCl:0.001g/L、0.01g/L、0.1g/L、1g/L、0.1%、温度:0.1℃電極FC 300B(ナトリウムイオン複合電極、ガラスボディ、1mケーブル)防水性日常防水内容量1台