曜日別特売

pHテスター Checker

pHテスター Checker - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
(6件のレビュー)

試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター。
pHテスターのエントリーモデル”Checker”シリーズがリニューアル!
シンプルでさらに使いやすくなり、学校など教育機関や初心者の方にオススメです。
HI 98100は検出単位0.01pH、HI 98103Sは0.1pHです。
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。
電極交換はとても簡単。ボタン1つの簡単操作。見やすく、大きく画面表示。
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。校正を行った標準液を画面表示。
初回分の標準液と電極洗浄液が付属。

測定範囲(pH)0~14検出単位0.1pHセット内容本体、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、 pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、キャリングケース、 日本語取扱説明書他材質ポリプロピレン(pH電極)質量(g)50品名Checker(チェッカー)電源CR2032ボタン電池×1測定項目pH寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21付属電極pH電極(HI 1271)精度(pH)±0.2温度補償なし連続使用時間(時間)約1000機能自動電源オフ:未使用後8分、60分もしくはなし電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)電池CR2032ボタン電池 1個ディスプレイ見やすく、大きく画面表示使用環境0~50℃、相対湿度95%以下使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応防水なし相対湿度(%RH)95以下内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※不純物の多い液体(液体肥料、強酸/強アルカリ、粘性のある物など)の測定には適しておりません。
※防水機能はありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65816345HI 98103Sなし
8,000
7,498
8,248(税込)
当日出荷
40296814HI 98103S(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH2点))一般校正
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: インク廃水処理時の原水及び処理後の排水のPH計測

安価で手軽に使用可能で、コストパフォーマンスが良い。

対象商品 : 65816345
2021-07-20
用途: 電解電子機能水の濃度(pH値)測定
ユーロ・プロテック株式会社

我々の用途ではpH~13.0 辺りを測定するのだが、どうしても、0.2位低めに出てしまう傾向がある。然し、其積りで使用すれば、携帯性が良いので、十分機能する。

1が参考にしています
対象商品 : 65816345
2020-06-05
用途: 除菌・消臭液のpH測定。
株式会社アローフィールドサービス業

精度はわからないが、先端形状が細くて細い容器でも使いやすい。

対象商品 : 65816345
2020-10-02
用途: 緯度の調査
ビット電気・ガス・熱供給・水道業

精度が良いのか正常な状態になるまで時間がかかるのがチョット!

対象商品 : 65816345
2020-04-30
用途: PHの測定
医療・福祉・介護関連業

電源を入れ手順通りに進めていき、最後にキャリブレーションを入れようとしたらエラーとなりキャリブレーションが行えなかった。エラーになるときには、洗浄液と保存液を使用する旨が記載あるも保存液が付いていないため、対応不可能でした。
正規メーカーのHPにて洗浄液と保存液を購入しようとしたところ9900円と表示されていてPH計の金額の倍に近くとても高く感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 65816345
2019-04-02
用途: 化学薬品のPHの確認
製造業

コンパクトで使いやすく、操作が簡単でとてもメリットがある商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする