マスプロ電工
4K/8K衛星放送対応 双方向VU.BS.CS
用途
屋内用
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
タイプ
IN←→OUT電流通過型
電流容量(A)
1(DC15VまたはAC30V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
(10~76MHz)2以下、(76~770MHz)1.8以下、(770~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
分配数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65815496
1DC10FW
1
¥
5,720
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
65815505
2DC10FW
2
¥
7,480
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
65815514
4DC10FW
4
¥
9,570
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください