曜日別特売

業務用高圧洗浄機Poseidon

業務用高圧洗浄機Poseidon - アズワン

耐久性に優れています。
スプレーガンの開閉に連動してオートスタート・ストップし、ノズルヘッドを回すと圧力調節が可能です。
2ポジション式ハンドルですので、移動・収納が容易です。

付属品Ergo2000スプレーガン、フレックスパワーランス(トルネードプラスノズル付き)、高圧ホース(10m)、洗剤吸引装置(容量2.5L)、給水側ワンタッチカプラ、ガーデンカップリング寸法(mm)350×380×710質量(kg)23電源(V)AC100消費電力(W)1300電源コード(m)5機能洗剤量調節機能(0~5%)最高給水温度(℃)60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出圧力(MPa)
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6581724650Hz5.28.3
102,000
取扱い終了
返品不可
6581725560Hz5.58.2
102,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする