装飾金物 パイプパーツ 足掛ブラケット

装飾金物 パイプパーツ 足掛ブラケット - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]装飾金物 パイプパーツ 足掛ブラケット - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]装飾金物 パイプパーツ 足掛ブラケット - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]装飾金物 パイプパーツ 足掛ブラケット - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]装飾金物 パイプパーツ 足掛ブラケット - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]装飾金物 パイプパーツ 足掛ブラケット - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
用途カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。材質ダイカスト仕様木ネジ付径(Φmm)38寸法A(mm)200寸法C(mm)50仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※Φ38mmのパイプと組合わせてご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6586903765-617N 片直止200
14,800
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6586904665-617N 通し直通200
14,800
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6586905565-627Nブラケットコーナー67
16,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする