曜日別特売

MIWA 鍵穴専用潤滑剤

MIWA 鍵穴専用潤滑剤 - 美和ロック
(73件のレビュー)
成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPG適合U9、PR、LBシリンダー用危険物の類別非危険物特性潤滑内容量1個(12mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658694053069S
550
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:73
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

これまで他社製品を使用していましたが、今回鍵メーカーの純正品ということで使用してみました。使い勝手は良好、耐久性については今後様子を見ていこうと思っています。少量のため割高感はありますが、使用頻度は高くないので逆にこの程度の容量の方が使い勝手は良いと思っています。

2026-03-13
用途: ドアロックのメンテナンス
建設業・工事業

施錠解錠時、硬かったのが解消されて非常に助かった。見た目が白く粉が吹いたようになるのが少し気になる程度で満足している

2025-09-16
用途: 簡単なメンテナンス

鍵の開け閉めがやや渋くなってきたので使用してみましたが、改善したのはほんの一時だけでした。結局鍵を交換しました。使用後白い粉が出るのが嫌です。

2025-05-09
用途: 鍵が差し込みにくくなった時
製造業

鍵が差し込みにくくなった時に鍵のほうが曲がってしまったのだと思っていましたがふと思いついてこれを試してみたらスムーズに差し込めるようになりました。違う鍵メーカーの鍵でも問題ありませんでした。

1が参考にしています
2025-05-26
用途: 鍵穴
小橋電機株式会社建設業・工事業

1.抜く時に変なところが引っ掛かる
2.空回りする
この2タイプに使用しました。
無闇にCRCを吹いてその場を凌いでおりましたが、
自殺行為と知り改心。コンパクトで容量も適度。
どちらもスムーズに開閉する様になりました。

2025-01-25
用途: 玄関勝手口の錠の辷りが悪くなったら鍵穴に吹き付けます
こぐま リフォーム建設業・工事業

鍵穴に以前油を吹き付けた事がある家で鍵の辷りが悪くなった場合、これを鍵穴に吹き付けると逆効果。特に冬は昔吹き付けた油にホコリが付き、寒さで硬くなっています。そこにこれを吹き付けたら動かなくなって鍵を差し込めなくなります。
鍵穴をパーツクリナーで掃除した後にこれを鍵穴に吹き付けるとスムーズな動きがよみがえります

2が参考にしています
対象商品 : 65869405
2024-10-16
用途: 固くなった鍵のグリスアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

0.5秒×1回噴射では少したりなかったのかまだ固かったので、2回噴射するとスムーズに回るようになりました。
かなりスムーズに回るようになり大満足です。

1が参考にしています
2024-11-06
用途: メンテナンス

スプレーで1吹きでスコスコと。カギに付けると白くなるのでご愛敬。半年、年でも良いから1プッシュで快適に!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
1が参考にしています
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする