三木技研
オール超硬合金製 超特製豆鉄平槌
超硬合金付鉄平石槌は鉄平石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類
ハンマー替ヘッド
幅(mm)
20
厚さ(mm)
10
内容量
1個
注意
※超硬合金付鉄平石槌は耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※石材以外には使用しないで下さい。超硬合金付鉄平石槌は耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい性質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。
※鉄鋼等金属の加工ハツリ等に使用しますと破損しますのでご注意下さい。
※竹の柄を付けてご使用して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65870647
163
45
110
¥
20,260
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65870656
164
40
120
¥
22,830
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65870665
165
60
170
¥
40,880
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください