WAKI(和気産業)
キーワイヤー
表示荷重の範囲内でご使用下さい
耐荷重(g)
100
内容量
1袋(2個)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
長さ(mm)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65903687
KP011
シルバー
ステンレス/シルバー仕上げ
160
1.5
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
65903696
KP012
シルバー
ステンレス/シルバー仕上げ
120
1
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
65903705
KP013
ゴールド
ステンレス
160
1.5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65903714
KP014
ゴールド
ステンレス
120
1
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください