曜日別特売
KP014 キーワイヤー WAKI(和気産業) 65903714

KP014 キーワイヤー WAKI(和気産業) 65903714
KP014 キーワイヤー WAKI(和気産業) 65903714
KP014 キーワイヤー WAKI(和気産業) 65903714
KP014 キーワイヤー WAKI(和気産業) 65903714

キーワイヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)120
材質ステンレス
内容量1袋(2個)注文コード65903714品番KP014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429

表示荷重の範囲内でご使用下さい

色
ゴールド
材質
ステンレス
長さ(mm)
120
線径(mm)
1
耐荷重(g)
100
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする