曜日別特売

木部用シリコン潤滑滑走剤 木部がすべるすべーる

木部用シリコン潤滑滑走剤 木部がすべるすべーる - WAKI(和気産業)木部用シリコン潤滑滑走剤 木部がすべるすべーる - WAKI(和気産業)木部用シリコン潤滑滑走剤 木部がすべるすべーる - WAKI(和気産業)木部用シリコン潤滑滑走剤 木部がすべるすべーる - WAKI(和気産業)木部用シリコン潤滑滑走剤 木部がすべるすべーる - WAKI(和気産業)木部用シリコン潤滑滑走剤 木部がすべるすべーる - WAKI(和気産業)木部用シリコン潤滑滑走剤 木部がすべるすべーる - WAKI(和気産業)木部用シリコン潤滑滑走剤 木部がすべるすべーる - WAKI(和気産業)
(3件のレビュー)

木製品を"スルッ"とすべらせ!らく~に移動!
速乾タイプで、すべり出しが早く、シミになりにくい。

用途ふすま、障子などの敷居、木製家具の引出しなど木部面のスベリ性向上使用温度範囲(℃)5~40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
成分
タイプ
内容量(mL)
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65904064CWE-101シリコーンゴム イソヘイキサン、LPGスプレー70第四類
オープン
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
65904073CWE-102シリコーンゴム・アルコール類・水ペン15非危険物
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65904073
2020-03-24
用途: 障子の滑りに
卸売・小売業

こういうのを探していました。
工夫次第でほかにも使えそうです

対象商品 : 65904073
2019-08-28
用途: しぶくなったタンスの引き出し
株式会社廣澤

インドネシア製のタンスの引き出しが湿度のせいで、開かなくなり困っていました。試しに使ってみましたがスイスイ開くようになりビックリです。スプレーじゃなく、のりのスティックのような塗るタイプなので内部も汚しませんし使い易いです。とても満足しています。

対象商品 : 65904073
2018-01-23
用途: 障子の摺動ミゾのメンテ用

本当に塗るだけで、すーっと滑るとはこのことです。サッシ用なども開発されるともっと有名なメーカーになるのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする